Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Articulation élastique Novibra VP 25x50-45x40

  • ERIKS:11008773
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOVIBRA
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur intérieure
45 mm
Longueur extérieure
40 mm