Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Art. élast. Novibra® VP 30x60-55x45

  • ERIKS:11015899
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOVIBRA
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Longueur intérieure
55 mm
Longueur extérieure
45 mm