Eriks
NORTON

NORTON Disque fibre slotte Norzon 125x22 F827 P24

  • ERIKS:12363254
  • Fabricant:3157620306962
Image 1
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORTON
Type
Avec auto-agrippant
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22 mm
Granulation
P24
Matériau de support
Fibre
Matériau du revêtement
Zirconium