Eriks
NORTON

NORTON Disque fibre slotte Norzon 115x22 F827 P60

  • ERIKS:23149697
  • Fabricant:3157620306863
Image 1
Ajouter à la liste

1,26 €/ Unitéhors TVA

1,53 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORTON
Type
Avec auto-agrippant
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22 mm
Granulation
P60
Matériau de support
Fibre
Matériau du revêtement
Zirconium