Eriks
NORMA

NORMA Collier de serrage ABA-Z inox 316 38 x 50

  • ERIKS:10016329
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.

Propriétés du matériau
• Matériau W5, acier inoxydable 1.4436

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé: 7mm
• Couple de serrage: 3-6Nm
• Plage de serrage: 8mm - 307mm
• Largeur de bande: 9mm

Pour des informations précises, voir la fiche technique.
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORMA
Type
ABA-Z
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Zone de serrage
de 38 jusqu'à 50 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm
Alternatives

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026