Eriks
NORMA

NORMA Collier de serrage ABA-Z inox 316 11 x 17

  • ERIKS:10016351
  • Fabricant:7613288085176
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.

Propriétés du matériau
• Matériau W5, acier inoxydable 1.4436

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé: 7mm
• Couple de serrage: 3-6Nm
• Plage de serrage: 8mm - 307mm
• Largeur de bande: 9mm

Pour des informations précises, voir la fiche technique.
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORMA
Série
ABA-Z
Type
ABA-Z
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Zone de serrage
de 11 jusqu'à 17 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm
Alternatives

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

943 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026