Eriks
NORMA

NORMA Collier de serrage ABA-R inox 304 58 x 75

  • ERIKS:10016233
  • Fabricant:7613288085084
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.

Propriétés du matériau
• Matériau W5, acier inoxydable 1.4436

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé: 7mm
• Couple de serrage: 3-6Nm
• Plage de serrage: 8mm - 307mm
• Largeur de bande: 12mm

Pour des informations précises, voir la fiche technique.
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORMA
Série
ABA-R
Type
ABA-R
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 58 jusqu'à 75 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm
Alternatives

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

132 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

428 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026