Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 881 Type: 3885 Acier inoxydable/Borosilicate Banderole PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13401984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

918,85 €/ Unitéhors TVA

1 111,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
881
Type
3885
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
160 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Diamètere de verre
80 mm
Epaisseur du verre
12 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
Acier inoxydable
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
1.1/2" (40)
L
160 mm
E
65 mm
F
80 mm
G
12 mm
Poids
7 kg