Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 881 Type: 3883 Acier/Borosilicate Tube goutte à goutte PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12308526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

338,30 €/ Unitéhors TVA

409,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
881
Type
3883
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
63 mm
Epaisseur du verre
10 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
1.0619
Matière du joint du couvercle
Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
1" (25)
Classe de pression
PN16
L
120 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Poids
3.5 kg