372,73 €/ Unitéhors TVA
451,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORIS |
Série | 881 |
Type | 3883 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 100 mm |
Type d'indicateur de débit | Banderole |
Diamètere de verre | 45 mm |
Epaisseur du verre | 10 mm |
Nombre de verres | 2 |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | 1.0619 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matériau du indicateur de débit | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 280 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 bar |
DN | 1/2" (15) |
Classe de pression | PN40 |
L | 100 mm |
E | 32 mm |
F | 45 mm |
G | 10 mm |
Poids | 2.2 kg |