Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3884 Acier inoxydable/Borosilicate Tube goutte à goutte PN40 Bride DN15

  • ERIKS:13401925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

402,48 €/ Unitéhors TVA

487,00 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3884
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
45 mm
Epaisseur du verre
10 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
Acier inoxydable
Matière du joint du couvercle
Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
DN
DN15
A
95 mm
L
130 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Poids
3.6 kg