872,95 €/ Unitéhors TVA
1 056,27 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORIS |
Série | 880 |
Type | 3882 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 200 mm |
Type d'indicateur de débit | Tube goutte à goutte |
Diamètere de verre | 80 mm |
Epaisseur du verre | 12 mm |
Nombre de verres | 2 |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | 1.0619 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 280 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
L | 200 mm |
E | 65 mm |
F | 80 mm |
G | 12 mm |
Poids | 11 kg |