Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3882 Acier/Borosilicate Tube goutte à goutte PN16 Bride DN125

  • ERIKS:13449697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 039,60 €/ Unitéhors TVA

3 677,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3882
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
400 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
175 mm
Epaisseur du verre
25 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
1.0619
Matière du joint du couvercle
Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN125
A
250 mm
L
400 mm
E
150 mm
F
175 mm
G
25 mm
Poids
47 kg