Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3882 Acier/Borosilicate Banderole PN40 Bride DN20

  • ERIKS:13449693
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

473,45 €/ Unitéhors TVA

572,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3882
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Diamètere de verre
45 mm
Epaisseur du verre
10 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
1.0619
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Poids
4 kg