Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3880 Fonte/Natron Tube goutte à goutte PN16 Bride DN50

  • ERIKS:11813428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

439,45 €/ Unitéhors TVA

531,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3880
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
230 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
100 mm
Epaisseur du verre
15 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
L
230 mm
E
80 mm
F
100 mm
G
15 mm
Poids
14 kg