288,58 €/ Unitéhors TVA
349,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORIS |
Série | 880 |
Type | 3880 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 180 mm |
Type d'indicateur de débit | Tube goutte à goutte |
Diamètere de verre | 63 mm |
Epaisseur du verre | 10 mm |
Nombre de verres | 2 |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN32 |
A | 140 mm |
L | 180 mm |
E | 48 mm |
F | 63 mm |
G | 10 mm |
Poids | 7 kg |