Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORIS |
Série | 880 |
Type | 3880 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 480 mm |
Type d'indicateur de débit | Banderole |
Diamètere de verre | 200 mm |
Epaisseur du verre | 30 mm |
Nombre de verres | 2 |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matériau du indicateur de débit | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
L | 480 mm |
E | 175 mm |
F | 200 mm |
G | 30 mm |
Poids | 67 kg |