Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3880 Fonte/Natron Banderole PN16 Bride DN40

  • ERIKS:11815508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

476,43 €/ Unitéhors TVA

576,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3880
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Diamètere de verre
80 mm
Epaisseur du verre
12 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
E
65 mm
F
80 mm
G
12 mm
Poids
10.5 kg