Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3880 Fonte/Natron Banderole PN16 Bride DN15

  • ERIKS:11815505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

293,25 €/ Unitéhors TVA

354,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3880
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Type d'indicateur de débit
Banderole
Diamètere de verre
45 mm
Epaisseur du verre
10 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matériau du indicateur de débit
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN15
A
95 mm
L
130 mm
E
32 mm
F
45 mm
G
10 mm
Poids
3.4 kg