Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3880 Fonte/Borosilicate Tube goutte à goutte PN16 Bride DN200

  • ERIKS:13450836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 201,10 €/ Unitéhors TVA

3 873,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3880
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
600 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
200 mm
Epaisseur du verre
30 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN200
A
340 mm
L
600 mm
E
175 mm
F
200 mm
G
30 mm
Poids
96 kg