Eriks
NORIS

NORIS Regards de coulée Série: 880 Type: 3880 Fonte/Borosilicate Tube goutte à goutte PN16 Bride DN125

  • ERIKS:13450842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 630,30 €/ Unitéhors TVA

1 972,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORIS
Série
880
Type
3880
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
400 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
175 mm
Epaisseur du verre
25 mm
Nombre de verres
2
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint du couvercle
Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN125
A
250 mm
L
400 mm
E
150 mm
F
175 mm
G
25 mm
Poids
47 kg