563,13 €/ Unitéhors TVA
681,39 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | PM/31000 |
Fonction | Simple effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 9.25 in |
Course | 105 mm |
Filetage | G3/4 in |
Matériau des flasques | Aluminium |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 50 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Variante | Standard |