Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin-soufflet PM/31041

  • ERIKS:11575565
Image 1

▪ Fonctionnement sans frottement
▪ Pas d’entretien ni de lubrification
▪ Efforts développés très importants sous un faible encombrement et une course réduite
▪ Insensibles aux vibrations
▪ Montage aisé, sans problème d’alignement
Ajouter à la liste

300,85 €/ Unitéhors TVA

364,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
PM/31000
Fonction
Simple effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
4.5 in
Course
40 mm
Filetage
G3/8 in
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Variante
Standard