Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin-soufflet M/31162

  • ERIKS:11575558
Image 1
Air Bellow,16" Nominal Ø X 2 Convolutions,315Mm
Ajouter à la liste

1 028,37 €/ Unitéhors TVA

1 244,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/31000
Fonction
Simple effet
Diamètre d'alésage
16 in
Course
315 mm
Filetage
G1/2 in
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar