Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin-soufflet M/31143

  • ERIKS:11575557
Image 1
Air Bellow,14½" Nominal Ø X 3 Convolutions,380Mm
Ajouter à la liste

1 284,13 €/ Unitéhors TVA

1 553,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/31000
Fonction
Simple effet
Diamètre d'alésage
14.5 in
Course
380 mm
Filetage
G1/2 in
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar