Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin-soufflet M/31123

  • ERIKS:23214017
Image 1
Air Bellow,12" Nominal Ø X 3 Convolutions,330Mm
Ajouter à la liste

848,50 €/ Unitéhors TVA

1 026,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/31000
Fonction
Simple effet
Diamètre d'alésage
12 in
Course
330 mm
Filetage
G1/2 in
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar