578,31 €/ Unitéhors TVA
699,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/31000 |
Fonction | Simple effet |
Diamètre d'alésage | 10 in |
Course | 225 mm |
Filetage | G1/2 in |
Matériau des flasques | Aluminium |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |