Eriks
NORGREN

NORGREN vérin RVS KM/8026/M/25

  • ERIKS:11577178
Image 1

▪ Grande résistance à la corrosion et aux acides
▪ Piston magnétique en standard
▪ Conformes à la norme ISO 6432
▪ Conviennent pour les industries alimentaires
▪ Ecrous de nez et de tige en standard
Ajouter à la liste

474,04 €/ Unitéhors TVA

573,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
KM/8000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Acier inoxydable
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard
Certifié
FDA approved