Eriks
NORGREN

NORGREN vérin RM/93040/M/25

  • ERIKS:13296748
Image 1
Ajouter à la liste

202,23 €/ Unitéhors TVA

244,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/93000/M
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
Polyuréthane
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar