15 520,13 €/ Unitéhors TVA
18 779,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | M/3000 |
Fonction | Double effet |
Diamètre d'alésage | 6 in |
Filetage | G1/2 in |
Matériau du tube | Acier |
Matériau du tige du piston | Acier trempé |
Matériau des flasques | Acier |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 2.7 jusqu'à 10 bar |
Variante | Standard |