Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin ISO/VDMA non-magnétique double effet RA/8160/625

  • ERIKS:11578637
Image 1

▪ Conformes aux normes ISO 15552, ISO6431, VDMA 24562 et NFE 49-003-1
▪ Rendement remarquable, exécution solide et fiable
Ajouter à la liste

1 651,32 €/ Unitéhors TVA

1 998,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RA/8000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
160 mm
Course
625 mm
Filetage
G3/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 36x2
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 4.5 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard