Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin impacteur M/3030M

  • ERIKS:11576643
Image 1
3In Impact Cyl (Re-Design)
Ajouter à la liste

6 903,47 €/ Unitéhors TVA

8 353,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/3000
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
3 in
Filetage
G3/8 in
Matériau du tube
Acier
Matériau du tige du piston
Acier trempé
Matériau des flasques
Acier
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2.7 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard