Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin impacteur M/3020M

  • ERIKS:11576642
Image 1
2In Impact Cyl (Re-Design)
Ajouter à la liste

4 610,00 €/ Unitéhors TVA

5 578,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/3000
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
2 in
Filetage
G1/4 in
Matériau du tube
Acier
Matériau du tige du piston
Acier trempé
Matériau des flasques
Acier
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2.7 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard