Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin double effet VSM/55625/N2/25

  • ERIKS:11580187
Image 1
Ajouter à la liste

718,43 €/ Unitéhors TVA

869,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
VSM/55600
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 22x1.5
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Température de fonctionnement
de 2 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Tige anti-rotation