Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin double effet RT/57263/M/50

  • ERIKS:11580050
Image 1

▪ Permet de gagner 20 % d’espace par rapport à la longueur de base d’un vérin ISO/VDMA
▪ Joints basse friction à grande longévité
▪ Grande solidité, flasques sertis
▪ Piston magnétique en standard pour contrôle de position
Ajouter à la liste

203,46 €/ Unitéhors TVA

246,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RT/57200/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
50 mm
Filetage
Rc1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.25
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard
Joint
Faible friction