Eriks
NORGREN

NORGREN vérin cylindrique ISO RM/8026/M/160

  • ERIKS:11579138
Image 1
ISO Double Acting Roundline Cylinder with Magnetic Piston. Manufactured to ISO6432 standard they can be interchanged with other manufacturers products built to the same standard. All Norgren products are supplied with a 2 year warranty.
Ajouter à la liste

96,12 €/ Unitéhors TVA

116,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/8000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
160 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard