94,78 €/ Unitéhors TVA
114,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | RM/8000/M |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Course | 300 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 8 |
Matériau du tube | Acier inoxydable |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matériau des flasques | Aluminium Anodisé |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Variante | Standard |