Eriks
NORGREN

NORGREN vérin cylindrique ISO RM/8020/M/60

  • ERIKS:11579033
Image 1

▪ Piston magnétique en standard
▪ Conforme à la norme ISO 6432
▪ Grande solidité, flasques sertis
▪ Résistance à la corrosion
▪ Amortissement élastique ou réglable
▪ Ecrous de nez et de tige en standard
Ajouter à la liste

74,93 €/ Unitéhors TVA

90,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/8000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
600 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard