Eriks
NORGREN

NORGREN Vérin à guidages renforcés M/61040/M/100

  • ERIKS:11577274
Image 1

▪ Précision de guidage ± 0,02mm
▪ Précision d’anti-rotation ± 0.02°
▪ Guidage renforcé intégré
▪ Installation facile
▪ Piston magnétique en standard
▪ Amortissement élastique pour une diminution du bruit
Ajouter à la liste

822,22 €/ Unitéhors TVA

994,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/61000/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Palier lisses