1 106,97 €/ Unitéhors TVA
1 339,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/61000/MR |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Course | 75 mm |
Filetage | G1/4 in |
Matériau du tube | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Variante | Roulement à billes |