Eriks
NORGREN

NORGREN Vanne parachute T60C8890 G1

  • ERIKS:11585841
Image 1
Air Fuse,G1 Bspp Port Size,Standard Flow
Ajouter à la liste

228,83 €/ Unitéhors TVA

276,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification