Eriks
NORGREN

NORGREN Vanne parachute T60C6890 G3/4

  • ERIKS:11585839
Image 1
▪ Suivant la norme de sécurité EN983 article 5.3.4.3.2
▪ Construction compacte, indéréglable
▪ Faible perte de charge
▪ Remise en marche automatique après réparation du tuyau
▪ Grande résistance à la corrosion
▪ Large gamme de pression
Ajouter à la liste

145,43 €/ Unitéhors TVA

175,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification