97,65 €/ Unitéhors TVA
118,16 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | T60 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Fluide | L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification |