Eriks
NORGREN

NORGREN Vanne parachute T60C2891 G1/4

  • ERIKS:11585834
Image 1
Air Fuse,G1/4 Bspp Port Size,High Flow
Ajouter à la liste

82,71 €/ Unitéhors TVA

100,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T60
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification