Eriks
NORGREN

NORGREN unité rotatif M/162080/MI/90

  • ERIKS:23596916
Image 1

▪ Amortissement réglable
▪ Possibilité d’utiliser les fixations VDMA et NFE sur les fonds
Ajouter à la liste

2 417,46 €/ Unitéhors TVA

2 925,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/162000/MI
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
90 mm
Filetage
G3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar