194,44 €/ Unitéhors TVA
235,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | P1H |
Fonction | Filtre-régulateur-lubrificateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 10 |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 7 bar |
Poids | 380 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Volume de récipient | 0.02 l |
Matériau du boîtier | Zinc |