Eriks
NORGREN

NORGREN unité de conditionnement BL74-608G G3/4 0,3...10bar-purge auto-40µm

  • ERIKS:14491025
Image 1
▪ Ensembles pré-montés, prêts à installer comprenant : filtre-régulateur et lubrificateur Micro-fog (micro-brouillard) avec vanne d’arrêt, manomètre et fixation
▪ Haute efficacité de filtration des particules et de l’eau
▪ Cuve 1/4 tour
▪ Bouton de réglage verrouillable et cadenassable avec un manchon de sécurité
▪ Visibilité totale (360°) du réglage de lubrification
▪ Lubrificateur Micro-fog (microbrouillard) pour la plupart des applications pneumatiques
Ajouter à la liste

1 000,95 €/ Unitéhors TVA

1 211,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
BL74
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium