455,62 €/ Unitéhors TVA
551,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon BL72 |
Type | BL72-201G |
Fonction | Filtre-régulateur-lubrificateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Semi-automatique |
Matériau de la cuve | Zinc coulé sous pression |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 17 |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | PC |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |