Eriks
NORGREN

NORGREN Union en t RVS S00601000

  • ERIKS:11585753
Image 1

▪ Résistent aux environnements agressifs
▪ Conviennent pour les applications de l’industrie alimentaire
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide de vos circuits pneumatiques
▪ Ancrage positif du tube
▪ Les raccords droits comportent un six pans creux pour utilisation avec une clé Allen
Ajouter à la liste

116,20 €/ Unitéhors TVA

140,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit S
Constructeur ID
S00601000
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 225 °C