172,65 €/ Unitéhors TVA
208,91 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | P1H |
Fonction | Filtre-régulateur-lubrificateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 7 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Zinc |